Referințe
Kipp:K0705.16X100
Rubix:d624432
EAN:4059245150458



Detalii produs : 07534-16X100 KIPP - 07534-16X100 KIPP
SHOULDER SCREW WITH SEATING D1=10
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 202,4 g |
|---|---|
| Lungime | 100 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 12.9 |
| Diametru metric | M12 |
| Diametrul filetării | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
100 mm