Referințe
Kipp:K0705.16X60
Rubix:d630086
EAN:4059245150496



Detalii produs : 07534-16X60 KIPP - 07534-16X60 KIPP
SHOULDER SCREW WITH SEATING D1=10
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 139,3 g |
|---|---|
| Lungime | 60 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 12.9 |
| Diametru metric | M12 |
| Diametrul filetării | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
60 mm