Referințe
Kipp:K0705.110X70
Rubix:d844688
Producator:K0705.110X70
EAN:4059245264278



Detalii produs : K0705.110X70 KIPP - ADJUSTING BOLT KIPP K0705.110X70
SHOULDER SCREW WITH SEATING D1=10
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 83 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Clasă | A2 |
| Diametru metric | M8 |
| Diametrul filetării | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
83 mm