Referințe
Kipp:K0705.120X30
Rubix:d883565
Producator:K0705.120X30
EAN:4059245264490



Detalii produs : K0705.120X30 KIPP - ADJUSTING BOLT KIPP K0705.120X30
SHOULDER SCREW WITH SEATING D1=10
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 52 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Clasă | 12.9 |
| Diametru metric | M16 |
| Diametrul filetării | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
52 mm