Șurub de reglare Kipp K0706.17X80
Shoulder screwswith hexagon head DIN 609
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0706.17X80
Rubix:d835023
EAN:4059245150922



Detalii produs : K0706.17X80 KIPP - ADJUSTING BOLT KIPP K0706.17X80
HEXAGON HEAD SHOULDER SCR W. LONG
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 165 g |
|---|---|
| Lungime | 80 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 8.8 |
| Diametru metric | M16 |
| Diametrul filetării | 17 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
80 mm