Șurub de reglare Kipp K0706.25X100
Shoulder screwswith hexagon head DIN 609
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0706.25X100
Rubix:d853996
EAN:4059245151011



Detalii produs : K0706.25X100 KIPP - ADJUSTING BOLT KIPP K0706.25X100
HEXAGON HEAD SHOULDER SCR W. LONG
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 473,1 g |
|---|---|
| Lungime | 100 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 8.8 |
| Diametru metric | M24 |
| Diametrul filetării | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
100 mm