Amortizor Festo UC-QS-8H

Silencer UC

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:UC-QS-8H
Rubix:137104
Producator:175611
EAN:4052568037895
UC-QS-8H Silencer

rezumat tehnic

Diametrul de conectare (inch)0.315 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 175611 UC-QS-8H FESTO - 175611 UC-QS-8H AMORTIZOR ZGOMOT PT. VENTILE CPE SAU BLOCURI DE VENTILE CPV CU CONECTOR MUFA PT. RACORDURI QS, NO LICENSE REQUIRED


Silencer UC-QS-8H For CPE valves or CPV valve terminals, with connector socket for QS fittings. Assembly Position=Any, Container size=1, Operating pressure=0 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)53x12x12 mm
Logistic Greutate2,6 g
Diametrul de conectare (inch)0.315 ''
Lungime54.4 mm
Presiune maximă a serviciului10 bar
Nivelul de zgomot60 dB
Temperatura minimă-10 °C
Temperatura maximă70 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere