Referințe
SMC:RECB40-750
Rubix:d553298
Producator:RECB40-750

Documente
Detalii produs : RECB40-750 SMC - RECB40-750 SMC
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 40 mm |
|---|---|
| Cursa cilindrului | 750 mm |
| Temperatura minimă | -10 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Diametrul de reaming | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere