Rulment cu role conice Timken LM236710-X0264, Diametrul exterior: 234.95 mm | Diametrul interior: 215.941 mm | Lățime: 28 mm
Single Row - Cup
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:LM236710-X0264
Rubix:d485217
Producator:100186609
EAN:0053893533568







rezumat tehnic
| Diametrul interior | 215.941 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 234.95 mm |
| Lățime | 28 mm |
Detalii produs : LM236710-20N07 TIMKEN - LM236710-20N07 TIMKEN
With capacity to manage both radial and axial loads, high performance Timken tapered roller bearing components are engineered to provide the greatest durability in the most compact space.
Puncte forte
Both rings should be replaced at the same time to maximize reliability and life
Aplicații
Vehicle front wheels / Differential and pinion configurations / Conveyor rolls / Machine tool spindles / Trailer wheels
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 263,6x263,6x33,4 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 992,0 g |
| Diametrul interior | 215.941 mm |
| Diametrul exterior | 234.95 mm |
| Lățime | 28 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 3.3 kg |
| Serie | lm236700 |
| Lățimea totală a rulmentului | 34 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 550000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 284000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere