Rulment cu role conice Timken L860010, Diametrul exterior: 415.925 mm | Diametrul interior: 329.895 mm | Lățime: 34.925 mm
Single Row - Cup
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:L860010
Rubix:d484126
Producator:100100139
EAN:0053893701592






rezumat tehnic
| Diametrul interior | 329.895 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 415.925 mm |
| Lățime | 34.925 mm |
Detalii produs : L860010-20000 TIMKEN - TIMKEN L860010-20000 TAPERED ROLLER BEARING CUP
With capacity to manage both radial and axial loads, high performance Timken tapered roller bearing components are engineered to provide the greatest durability in the most compact space.
Puncte forte
Both rings should be replaced at the same time to maximize reliability and life
Aplicații
Vehicle front wheels / Differential and pinion configurations / Conveyor rolls / Machine tool spindles / Trailer wheels
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 68,3x450,8x450,8 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 4188,9 g |
| Diametrul interior | 329.895 mm |
| Diametrul exterior | 415.925 mm |
| Lățime | 34.925 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 14.1 kg |
| Serie | l860000 |
| Lățimea totală a rulmentului | 47.625 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1180000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 485000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere