Amortizor IMI Norgren MS002A

Sintered Bronze Muffler

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

IMI Norgren:MS002A
Rubix:d505173
Producator:MS002A
brand logo

Rezumat tehnic

Diametrul de conectare (inch)1/4 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : MS002A NORGREN - NORGREN MS002A 1/4 NPT SILENCER


Puncte forte

Reduces noise levels of pneumatic equipment
Cleanable 40 micron diffuser element
Compact design
Corrosion resistant Construction
Prevents dirt ingress

Informații tehnice


atribute
Diametrul de conectare (inch)1/4 ''
Presiune maximă a serviciului20 bar
Temperatura minimă-4 °C
Temperatura maximă300 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere