Comutator blocat, supape blocate Brady SMALL UNIV VALVE LOCKOUT (BASE ONLY)

Sistem universal mic de blocare a supapelor

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Brady:SMALL UNIV VALVE LOCKOUT (BASE ONLY)
Rubix:d812189
Producator:050924
EAN:0754473509248
brand logo

rezumat tehnic

Diametru9.91 mm
Lungime142.2 mm
Lățime22.9 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : SMALL UNIV VALVE LOCKOUT (BASE ONLY) BRADY - BRADY 050924 SMALL UNIVERSAL LOCKOUT BASE UNIT


Sistemul universal de blocare a supapelor Brady este conceput pentru a asigura în mod eficient o mare varietate de supape standard în timpul operațiunilor de blocare. Compact și versatil, acesta se integrează în procedurile de prevenire a riscurilor mecanice fără a complica intervențiile.

Caracteristici:
Sistemul universal de blocare a supapelor Brady permite securizarea diferitelor tipuri de supape, a pârghiilor de dimensiuni mari și a mânerelor în formă de T. Designul său deschis facilitează instalarea pe inele închise sau mânerele voluminoase. Dispozitivul poate fi combinat cu un cablu și un braț de blocare, vândute separat, pentru a se adapta la configurații mecanice dificil de imobilizat. Ansamblul favorizează o utilizare simplă, păstrând în același timp o structură robustă și ușoară, adaptată operațiunilor de blocare.

Specificații:
- Referință Brady: 050924.
- Model: mic (disponibil și în variantă mare).
- Dimensiuni: 22,90 mm (l) x 142,20 mm (H).
- Diametru maxim al lacătului: 9,91 mm.
- Distanța minimă între urechile lacătului: 20,00 mm.
- Grosimea maximă a urechii compatibile: 15,24 mm.
- Lățimea maximă a arcului clapetei: 25,40 mm.
- Numărul maxim de lacate atașate: 2.
- Temperatura maximă de utilizare: 120 °C.
- Temperatura minimă de utilizare: -20 °C.
- Culoare: roșu.
- Materiale: corp și braț din nailon armat cu fibră de sticlă, element de blocare din nailon armat cu fibră de sticlă, dinți, șuruburi, ax și arc din oțel inoxidabil, inserție filetată din alamă.

B Standarde:B
Acest sistem practic este conform cu regulamentul REACH și nu conține substanțe SVHC.

Puncte forte

- Facilitează blocarea mai multor tipuri de supape datorită designului universal.
- Contribuie la prevenirea riscurilor mecanice printr-un blocaj fizic clar și vizibil.
- Permite utilizarea a două lacate pentru o blocare colectivă.
- Se adaptează la configurații complexe prin adăugarea de accesorii suplimentare.
- Rezistă la șocuri și la expunerea la diverși agenți datorită combinației de oțel și nailon armat.

Aplicații

Sistemul universal de blocare a supapelor Brady este utilizat în operațiunile de blocare și consemnare în mediul industrial. Acesta intervine în fazele de întreținere, depanare sau scoatere din funcțiune a echipamentelor care prezintă un risc mecanic. Acest sistem nu se utilizează singur și necesită adăugarea unui braț de blocare sau a unui cablu, neincluse, pentru a asigura imobilizarea efectivă a componentelor care trebuie securizate. Sectoarele care exploatează rețele de supape, dispozitive cu pârghie sau mecanisme dificil de blocat îl pot integra astfel în procedurile lor de securitate, atât în atelier, cât și la locul de producție.

Informații tehnice


atribute
Diametru9.91 mm
Lungime142.2 mm
Lățime22.9 mm
Înălțime142.2 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere