Comutator blocat, supape blocate Brady GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 10-13 RED

Sisteme de blocare a robinetelor cu volant

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Brady:GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 10-13 RED
Rubix:d812195
Producator:065564
EAN:0754473655648
brand logo

rezumat tehnic

Diametru12.7 mm
Lungime76.2 mm
Lățime405.1 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 10-13 RED BRADY - BRADY 065564 GATE VALVE LOCKOUT 254 - 330MM RED


Sistemul de blocare a robinetului cu manetă Brady asigură un robinet cu manetă în timpul unei operațiuni de blocare. Acesta vizează prevenirea riscului mecanic prin limitarea manevrării involuntare.

Caracteristici:
Sistemul de blocare a robinetului cu manetă Brady este conceput pentru a imobiliza o manetă de robinet în cadrul unei operațiuni de blocare. O parte centrală detașabilă facilitează adaptarea la supapele cu tijă ascendentă, inclusiv la modelele cu filet exterior. Ansamblul include etichete „Pericol” în mai multe limbi și permite adăugarea unui lacăt.

Specificații:
- Marcă: Brady.
- Denumire: sistem de blocare pentru robinet cu manetă.
- Nr. material Brady: LOTO-7.
- Material corp: polipropilenă.
- Elemente metalice: nit și șaibe din oțel.
- Culoare: roșu.
- Interval de temperatură de utilizare: -40 °C până la 150 °C.
- Număr maxim de lacate: 1.
- Diametru compatibil al urechii: până la 9,5 mm.
- Limbi ale etichetelor „Pericol” incluse: engleză, spaniolă, franceză.
- Diametrul volanului acoperit în funcție de referință:
• 065560: 25,40 până la 63,50 mm.
• 065561: 63,50 până la 127,00 mm.
• 065562: 127,00 până la 165,10 mm.
• 065563: 165,00 până la 254,00 mm.
• 065564: 254,00 până la 330,20 mm.

Standarde:
- Conform ATEX. Declarație de conformitate indicată pentru utilizarea în medii supuse reglementărilor ATEX.
- Conform REACH (fără SVHC). Indică conformitatea cu REACH, fără substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC), conform informațiilor comunicate.

Puncte forte

- Adaptare la mai multe configurații de supape cu tijă ascendentă datorită centrului detașabil.
- Instalare structurată a unui dispozitiv de blocare a supapei cu volant în timpul unei operațiuni de blocare a echipamentului.
- Identificare rapidă la fața locului prin culoarea roșie și etichetele multilingve „Pericol”.
- Utilizare într-un interval de temperatură extins, adaptat condițiilor de atelier.

Aplicații

Sistemul de blocare a robinetelor cu manivelă Brady se utilizează în timpul operațiunilor de Lockout-Tagout pe rețele echipate cu robinete cu manivelă, în special pe robinete cu tijă ascendentă. Acesta se încadrează în intervențiile de întreținere și oprire a echipamentelor, atunci când riscul mecanic trebuie controlat. Referințele acoperă mai multe diametre de roți de mână, ceea ce facilitează alegerea în funcție de dimensiunea robinetului și de configurația instalației.

Informații tehnice


atribute
Diametru12.7 mm
Lungime76.2 mm
Lățime405.1 mm
Înălțime363.5 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Diametru

Lungime

Lățime

Înălțime