Curea trapezoidală îngustă Optibelt SPZ 987
SK High Performance Wedge Belt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:SPZ 987
Rubix:66631
Producator:1510210
EAN:4014486080254




Detalii produs : SPZ 987 LW OPTIBELT - SPZ 987 LW OPTIBELT CUREA
Constanta in Set S=C Plus
Cureaua cu pană optibelt SK învelită are caracteristicile excelentei Optibelt S=C Plus, cu o eficiență de aproape 97 %, și poate fi utilizată în set fără măsurători suplimentare.
Înlocuirea unui profil clasic
În cazul transmisiilor existente cu un profil clasic, de exemplu B/17, acesta poate fi înlocuit cu profilul curelei cu pană SPB. O condiție prealabilă pentru aceasta este respectarea diametrului minim al discului, care este mai mare decât cel al curelei trapezoidale clasice, datorită designului său mărit pentru curele trapezoidale de aceeași lățime. De asemenea, trebuie utilizate roti de curea adecvate pentru curele trapezoidale.
Puncte forte
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 17x108x108 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 73 g |
| Profil | spz |
| Lățimea superioară | 9.7 mm |
| Lungime orientativă | 987 mm |
| Lungimea interioară | 949 mm |
| Lungimea exterioară | 1000 mm |
| Grosime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere