Curea trapezoidală îngustă Optibelt SPA 2282

SK High Performance Wedge Belt

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:SPA 2282
Rubix:d428216
Producator:1614859
EAN:4014486077759
brand logo

rezumat tehnic

Profilspa
Lățimea superioară12.7 mm
Lungime orientativă2282 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SPA 2282 OPTIBELT - OPTIBELT WEDGEBELTSPAENV SPA 22827700


Constanta in Set S=C Plus

Cureaua cu pană optibelt SK învelită are caracteristicile excelentei Optibelt S=C Plus, cu o eficiență de aproape 97 %, și poate fi utilizată în set fără măsurători suplimentare.


Înlocuirea unui profil clasic

În cazul transmisiilor existente cu un profil clasic, de exemplu B/17, acesta poate fi înlocuit cu profilul curelei cu pană SPB. O condiție prealabilă pentru aceasta este respectarea diametrului minim al discului, care este mai mare decât cel al curelei trapezoidale clasice, datorită designului său mărit pentru curele trapezoidale de aceeași lățime. De asemenea, trebuie utilizate roti de curea adecvate pentru curele trapezoidale.

Puncte forte

  • Curele trapezoidale înfasurate conform DIN/ISO/BS
  • Raport preț-performanță superior
  • Proprietăți de funcționare excelente
  • Costuri de întreținere reduse
  • Economie considerabilă de energie
  • Pentru utilizare în seturi fără măsurători suplimentare
  • Eficiență ridicată
  • Informații tehnice


    atribute
    Logistică Dimensiuni (L x W x H)40x262x262 mm
    Logistic Greutate281 g
    Profilspa
    Lățimea superioară12.7 mm
    Lungime orientativă2282 mm
    Lungimea interioară2237 mm
    Lungimea exterioară2300 mm
    Grosime10 mm
    • Disponibil – Data livrării la cerere