Curea trapezoidală îngustă Optibelt SPB 3350

SK High Performance Wedge Belt

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:SPB 3350
Rubix:3808
Producator:1773871
EAN:4014486078930
brand logo

rezumat tehnic

Profilspb
Lățimea superioară16.3 mm
Lungime orientativă3350 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SPB 3350 OPTIBELT CUREA - SPB 3350 OPTIBELT CUREA


Constanta in Set S=C Plus

Cureaua cu pană optibelt SK învelită are caracteristicile excelentei Optibelt S=C Plus, cu o eficiență de aproape 97 %, și poate fi utilizată în set fără măsurători suplimentare.


Înlocuirea unui profil clasic

În cazul transmisiilor existente cu un profil clasic, de exemplu B/17, acesta poate fi înlocuit cu profilul curelei cu pană SPB. O condiție prealabilă pentru aceasta este respectarea diametrului minim al discului, care este mai mare decât cel al curelei trapezoidale clasice, datorită designului său mărit pentru curele trapezoidale de aceeași lățime. De asemenea, trebuie utilizate roti de curea adecvate pentru curele trapezoidale.

Puncte forte

  • Curele trapezoidale înfasurate conform DIN/ISO/BS
  • Raport preț-performanță superior
  • Proprietăți de funcționare excelente
  • Costuri de întreținere reduse
  • Economie considerabilă de energie
  • Pentru utilizare în seturi fără măsurători suplimentare
  • Eficiență ridicată
  • Informații tehnice


    atribute
    Logistică Dimensiuni (L x W x H)60x311x311 mm
    Logistic Greutate653 g
    Profilspb
    Lățimea superioară16.3 mm
    Lungime orientativă3350 mm
    Lungimea interioară3290 mm
    Lungimea exterioară3372 mm
    Grosime13 mm
    • Disponibil