Curea trapezoidală îngustă Optibelt 3V 850

SK High Performance Wedge Belt

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:3V 850
Rubix:d440723
Producator:1710342
EAN:4014486044164
brand logo

rezumat tehnic

Profil3v
Lățimea superioară9 mm
Lungime orientativă2155 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 3V 850 OPTIBELT - OPTIBELT 3V 850 1710342


Constanta in Set S=C Plus

Cureaua cu pană optibelt SK învelită are caracteristicile excelentei Optibelt S=C Plus, cu o eficiență de aproape 97 %, și poate fi utilizată în set fără măsurători suplimentare.


Înlocuirea unui profil clasic

În cazul transmisiilor existente cu un profil clasic, de exemplu B/17, acesta poate fi înlocuit cu profilul curelei cu pană SPB. O condiție prealabilă pentru aceasta este respectarea diametrului minim al discului, care este mai mare decât cel al curelei trapezoidale clasice, datorită designului său mărit pentru curele trapezoidale de aceeași lățime. De asemenea, trebuie utilizate roti de curea adecvate pentru curele trapezoidale.

Puncte forte

  • Curele trapezoidale înfasurate conform DIN/ISO/BS
  • Raport preț-performanță superior
  • Proprietăți de funcționare excelente
  • Costuri de întreținere reduse
  • Economie considerabilă de energie
  • Pentru utilizare în seturi fără măsurători suplimentare
  • Eficiență ridicată
  • Informații tehnice


    atribute
    Logistică Dimensiuni (L x W x H)14x87x87 mm
    Logistic Greutate160 g
    Profil3v
    Lățimea superioară9 mm
    Lungime orientativă2155 mm
    Lungimea interioară2117 mm
    Lungimea exterioară85 mm
    Grosime8 mm
    • Disponibil – Data livrării la cerere