Curea trapezoidală îngustă Optibelt 5V 1700
SK High Performance Wedge Belt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:5V 1700
Rubix:d441706
Producator:1578732
EAN:4014486051513




Detalii produs : 5V 1700 OPTIBELT - OPTIBELT 5V 1700 1578732
Constanta in Set S=C Plus
Cureaua cu pană optibelt SK învelită are caracteristicile excelentei Optibelt S=C Plus, cu o eficiență de aproape 97 %, și poate fi utilizată în set fără măsurători suplimentare.
Înlocuirea unui profil clasic
În cazul transmisiilor existente cu un profil clasic, de exemplu B/17, acesta poate fi înlocuit cu profilul curelei cu pană SPB. O condiție prealabilă pentru aceasta este respectarea diametrului minim al discului, care este mai mare decât cel al curelei trapezoidale clasice, datorită designului său mărit pentru curele trapezoidale de aceeași lățime. De asemenea, trebuie utilizate roti de curea adecvate pentru curele trapezoidale.
Puncte forte
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 842 g |
|---|---|
| Profil | 5v |
| Lățimea superioară | 15 mm |
| Lungime orientativă | 4307 mm |
| Lungimea interioară | 4247 mm |
| Lungimea exterioară | 170 mm |
| Grosime | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere