Referințe
SKF:81236 M
Rubix:d1269083
Producator:111770
EAN:7316571344515

Detalii produs : 81236 M SKF - AXIAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING SKF 81236 M
SKF cylindrical roller thrust bearings are designed to accommodate heavy axial loads and impact loads. They must not be subjected to any radial load. The bearings are very stiff and require little axial space.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 180 mm |
| Diametrul exterior | 250 mm |
| Lățime | 56 mm |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 550000 N |
| Serie | 812 series (single-row axial cylindrical roller bearings, m design) |
| Cușcă | alamă |
| Greutate | 9.95 kg |
| Grosime | 56 mm |
| Viteza de referință | 560 rpm |
| Limitați viteza | 1100 rpm |
| Sarcină statică de bază, axială - C0a | 2400000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere