Za dreapta pentru lanț SKF PHC 180-2C/L
SKF ANSI Connecting Link C/L Series
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SKF:PHC 180-2C/L
Rubix:d1282731
EAN:7316573320449




Documente
Detalii produs : PHC 180-2C/L SKF - CONNECTING LINK FOR CHAIN SKF PHC 180-2C/L
Available for chain API in single and multiple strands
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 589 g |
|---|---|
| Lanț | roller |
| Pas de lanț | 57.15 mm |
| Diametrul rolei | 35.71 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
