Lanț cu role standard din SUA SKF PHC 120-1NPX10FT
SKF ANSI Nickel-Plated Roller Chain 1NP Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHC 120-1NPX10FT
Rubix:d737275
EAN:7316572768297

Detalii produs : PHC 120-1NPX10FT SKF - PHC 120-1NPX10FT SKF
High strength, good corrosion resistance and improved wear characteristics. Recommended for outdoor conditions and corrosive environments.
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 38.1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| ISO | 24a-1 |
| Serie | phc 120-1 |
| Greutate | 17.13 kg |
| Standard | ANSI |
| Lungimea pinului | 50.3 mm |
| Înălțimea plăcii | 35.7 mm |
| Tipul plăcii | drept |
| Lungimea lanțului | 3048 m |
| Lanț | asa 120-1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
