Lanț cu role standard din SUA SKF PHC 60-3CX10FT
SKF ANSI Roller Chain COT 3 Strand 3CX Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHC 60-3CX10FT
Rubix:d1262831
EAN:7316572620274

Detalii produs : PHC 60-3CX10FT SKF - US DESIGN ROLLER CHAIN SKF PHC 60-3CX10FT
Available in single and multiple strands, pitch sizes are available from 6.35mm to 114.3mm (1/4in to 4-1/2in) as standard.
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| ISO | 12a-3 |
| Serie | phc |
| Greutate | 13.84 kg |
| Standard | ISO 487-1998; ASME B29.19M-1996; DIN 8169-1997 |
| Lungimea pinului | 71.5 mm |
| Rezistență la tracțiune min. | 95.4 kN |
| Înălțimea plăcii | 18 mm |
| Lungimea lanțului | 3048 m |
| Lanț | asa 60-3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
