Lanț cu role standard din SUA SKF PHC 25-1SSX10FT
SKF ANSI Roller Chain Imperial RIV 1SS Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHC 25-1SSX10FT
Rubix:d737170
EAN:7316572617700

Detalii produs : PHC 25-1SSX10FT SKF - PHC 25-1SSX10FT SKF
Standard SS304 chains are suitable for many corrosive environments and extreme temperatures from -20 to 400°C (-4 to 752°F)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 457 g |
|---|---|
| Pas de lanț | 6.35 mm |
| Profil | simplex (1) |
| ISO | 04c-1 |
| Înălțimea plăcii | 6 mm |
| Lungimea lanțului | 3048 mm |
| Lanț | asa 25-1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
