Lanț cu role standard din SUA SKF PHC 100-1CX10FT
SKF ANSI Roller Chain Simplex Cotter 1CX Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHC 100-1CX10FT
Rubix:d1307510
EAN:7316572612743

Detalii produs : PHC 100-1CX10FT SKF - US DESIGN ROLLER CHAIN SKF PHC 100-1CX10FT
Available in single and multiple strands, pitch sizes are available from 6.35mm to 114.3mm (1/4in to 4-1/2in) as standard.
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 31.75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| ISO | 20a-1 |
| Serie | phc |
| Greutate | 11.92 kg |
| Standard | ANSI B29.1 |
| Lungimea pinului | 44.7 mm |
| Rezistență la tracțiune min. | 88.5 kN |
| Înălțimea plăcii | 30 mm |
| Lungimea lanțului | 3048 m |
| Lanț | asa 100-1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
