Lanț cu role standard european SKF PHC 04B-2SSX10FT
SKF BS Roller Chain Stainless Steel B-SS-Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHC 04B-2SSX10FT
Rubix:d1270904
EAN:7316572767252



Detalii produs : PHC 04B-2SSX10FT SKF - EUROPEAN DESIGN ROLLER CHAIN SKF PHC 04B-2SSX10FT
Standard SS304 chains are suitable for many corrosive environments and extreme temperatures from -20 to 400°C (-4 to 752°F)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 640 g |
|---|---|
| Pas de lanț | 6 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Lanț | 04b-2 |
| Lungimea lanțului | 3048 mm |
| Înălțimea plăcii | 5 mm |
| Grosimea plăcii | 0.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
