Lanț cu role standard european SKF PHC 08B-2X25FT
SKF BS Roller Chain RIV B-Series
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SKF:PHC 08B-2X25FT
Rubix:d1316496
EAN:7316574511808

Documente
Detalii produs : PHC 08B-2X25FT SKF - EUROPEAN DESIGN ROLLER CHAIN SKF PHC 08B-2X25FT
Available in single and multiple strands, pitch sizes are available from 6.35mm to 114.3mm (1/4in to 4-1/2in) as standard.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5260 g |
|---|---|
| Pas de lanț | 12.7 mm |
| Diametrul rolei | 8.51 mm |
| Lățimea interioară min. | 7.75 mm |
| Lungimea pinului | 31.2 mm |
| Diametrul pinului de lanț | 4.45 mm |
| Înălțimea plăcii | 11.8 mm |
| Rezistență la tracțiune min. | 32 kN |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
