Referințe
SKF:PHG B208
Rubix:d1302256
EAN:7316572703373

Detalii produs : PHG B208 SKF - CLASSIC V-BELT SKF PHG B208
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | b208 |
| Lungimea interioară | 5283 mm |
| Lungimea exterioară | 5340 mm |
| Lățimea superioară | 17 mm |
| Înălțime | 11 mm |
| Lungime orientativă | 5340 mm |
| Secțiune | 17 mm |
| Temperatura maximă | 65 °C |
| Temperatura minimă | -35 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
