Referințe
SKF:PHG C74.5
Rubix:d1260751
EAN:7316572573341


rezumat tehnic
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | c74 1/2 |
| Lungimea interioară | 1892 mm |
Detalii produs : PHG C74.5 SKF - CLASSIC V-BELT SKF PHG C74.5
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | c74 1/2 |
| Lungimea interioară | 1892 mm |
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Înălțime | 14 mm |
| Lungime orientativă | 1940 mm |
| Secțiune | 22 mm |
| Temperatura maximă | 65 °C |
| Temperatura minimă | -35 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere