Curea trapezoidală dințată standard SKF PHG BX54
SKF Classic V-Belt Cogged X17/BX Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG BX54
Rubix:237095
EAN:7316572577400

Detalii produs : PHG BX54 SKF - SKF CUREA PHG BX54
Pre-tensioned cords for optimal matching, oil and heat resistant, cogged construction of these V-belts enables the belt to flex around smaller pulleys / sheaves.
Informații tehnice
atribute
| Profil | bx |
|---|---|
| Desemnarea centurii | bx54 |
| Lungimea interioară | 1372 mm |
| Lățimea superioară | 17 mm |
| Înălțime | 11 mm |
| Lungime orientativă | 1410 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
