Curea de putere cu curele trapezoidale clasice SKF PHG D300X5
SKF Classical Banded Belt 32/D Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG D300X5
Rubix:d1292788
EAN:7316572713334

Detalii produs : PHG D300X5 SKF - POWER BELT WITH CLASSIC V-BELTS SKF PHG D300X5
Multiple belts in a single band, provides excellent lateral rigidity to prevent belt turnover and reduce vibration. Oil and heat resistant.
Informații tehnice
atribute
| Profil | d |
|---|---|
| Lungimea interioară | 7620 mm |
| Numărul de coaste | 5 |
| Înălțime | 22.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
