Curea trapezoidală dințată standard SKF PHG AX33
SKF Classical VBelt Cogged X13/AX
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG AX33
Rubix:236988
EAN:7316572576182

Detalii produs : PHG AX33 SKF - SKF CUREA PHG AX33
Pre-tensioned cords for optimal matching, oil and heat resistant, cogged construction of these V-belts enables the belt to flex around smaller pulleys / sheaves.
Informații tehnice
atribute
| Profil | ax |
|---|---|
| Desemnarea centurii | ax33 |
| Lungimea interioară | 838 mm |
| Lățimea superioară | 13 mm |
| Înălțime | 8 mm |
| Lungime orientativă | 870 mm |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Temperatura minimă | -25 °C |
| Diametru minim scripete | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
