Rulment cu bile miniatural SKF 607-RSH, Diametrul exterior: 19 mm | Lățime: 6 mm | Diametrul interior: 7 mm

SKF Deep groove ball bearing 607 Series

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:607-RSH
Rubix:d733665
Producator:163659
EAN:7316571839196
SKF DEEP GROOVE BALL BEARING SINGLE ROW 607 RSH

rezumat tehnic

Diametrul interior7 mm
Diametrul exterior19 mm
Lățime6 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 607-RSH SKF - 607-RSH SKF


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Puncte forte

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)6x19x19 mm
Logistic Greutate7,3 g
Diametrul interior7 mm
Diametrul exterior19 mm
Lățime6 mm
Focăo garnitură de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Cușcăoțel
Serie607
Limitați viteza24000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r950 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr2340 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.