Rulment cu secțiune subțire SKF 61800-2RS1_IVP, Diametrul exterior: 19 mm | Lățime: 5 mm | Diametrul interior: 10 mm

SKF Deep groove ball bearing 61800 Series

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:61800-2RS1_IVP
Rubix:d1306887
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior10 mm
Diametrul exterior19 mm
Lățime5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 61800-2RS1_IVP SKF - THIN SECTION BEARING SKF 61800-2RS1 (IVP)


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Puncte forte

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior10 mm
Diametrul exterior19 mm
Lățime5 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Cușcăoțel
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie61800
Greutate0.0054 kg
Grosime5 mm
Viteza de referință80000 rpm
Limitați viteza22000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r830 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr1720 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.