Rulment cu bile miniatural SKF W 619/4-2Z, Diametrul exterior: 11 mm | Lățime: 4 mm | Diametrul interior: 4 mm

SKF Deep groove ball bearing W 619 Series

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:W 619/4-2Z
Rubix:d740032
Producator:29778
EAN:7316571155166
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior4 mm
Diametrul exterior11 mm
Lățime4 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : W 619/4-2Z SKF - SKF MINIATURE BEARING W 619/4-2Z


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)4x11x11 mm
Logistic Greutate1,6 g
Diametrul interior4 mm
Diametrul exterior11 mm
Lățime4 mm
Focădouă scuturi metalice
Tipul jocului rulmentuluicn
Cușcăoțel
Seriew
Limitați viteza63000 rpm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.