Curea trapezoidală îngustă dințată SKF PHG XPZ900
SKF ISO Wedge Belt Cogged XPZ Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG XPZ900
Rubix:66596
EAN:7316572582367



Detalii produs : PHG XPZ900 SKF - SKF CUREA PHG XPZ900
Pre-tensioned cords for optimal matching, oil and heat resistant, cogged construction of these V-belts enables the belt to flex around smaller pulleys / sheaves.
Informații tehnice
atribute
| Profil | xpz |
|---|---|
| Lungime orientativă | 900 mm |
| Lungimea exterioară | 913 mm |
| Lățimea superioară | 9.7 mm |
| Înălțime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
