Referințe
SKF:PHG SPA1882
Rubix:237166
EAN:7316572706398



Detalii produs : PHG SPA1882 SKF - SKF CUREA PHG SPA1882
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Lățimea superioară | 12.7 mm |
| Lungime orientativă | 1882 mm |
| Lungimea interioară | 1837 mm |
| Lungimea exterioară | 1900 mm |
| Grosime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil
