Referințe
SKF:PHG SPA2550
Rubix:d1313407

Detalii produs : PHG SPA2550 SKF - NARROW V-BELT SKF PHG SPA2550
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Lățimea superioară | 12.7 mm |
| Lungime orientativă | 2550 mm |
| Lungimea interioară | 2505 mm |
| Lungimea exterioară | 2568 mm |
| Grosime | 10 mm |
| Învelit | da |
| Serie | phg |
| Min. Temperatura de funcționare | -35 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 65 °C |
| Diametru minim scripete | 90 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
