Referințe
SKF:PHG SPC2120
Rubix:237221
EAN:7316572580837

Detalii produs : PHG SPC2120 SKF - SKF CUREA PHG SPC2120
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Lungime orientativă | 2120 mm |
| Lungimea interioară | 2037 mm |
| Lungimea exterioară | 2150 mm |
| Grosime | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
