Referințe
SKF:PHG SPZ837
Rubix:237279
EAN:7316572581292



Detalii produs : PHG SPZ837 SKF - SKF CUREA PHG SPZ837
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Lățimea superioară | 9.7 mm |
| Lungime orientativă | 837 mm |
| Lungimea interioară | 800 mm |
| Lungimea exterioară | 850 mm |
| Grosime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
