Referințe
SKF:PHF FX40-60X90
Rubix:d742956
EAN:7316574533022




Detalii produs : PHF FX40-60X90 SKF - PHF FX40-60X90 SKF
Provides ease of installation with zero backlash (torsionally rigid), while eliminating the need for a key
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1200 g |
|---|---|
| Cuplu transmisibil | 4560 N.m |
| Tip | fx40 |
| Diametrul forajului | 60 mm |
| Cuplu de strângere pentru șuruburi | 41 N.m |
| Numărul de șuruburi | 9 |
| Arbore de presiune de suprafață | 225 N/mm² |
| Butuc de presiune a suprafeței | 150 N/mm² |
| Forța axială | 152 kN |
| Diametrul arborelui | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
