Referințe
SKF:PHF FX51-160X210
Rubix:d742915
EAN:7316575093037

Detalii produs : PHF FX51-160X210 SKF - PHF FX51-160X210 SKF
Provides ease of installation with zero backlash (torsionally rigid), while eliminating the need for a key
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6 000 g |
|---|---|
| Cuplu transmisibil | 29000 N.m |
| Tip | fx51 |
| Diametrul forajului | 160 mm |
| Cuplu de strângere pentru șuruburi | 230 N.m |
| Numărul de șuruburi | 11 |
| Arbore de presiune de suprafață | 180 N/mm² |
| Butuc de presiune a suprafeței | 135 N/mm² |
| Forța axială | 362 kN |
| Diametrul arborelui | 160 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
