Referințe
SKF:PHF FX40-110X155
Rubix:d743007
EAN:7316574639380




Detalii produs : PHF FX40-110X155 SKF - PHF FX40-110X155 SKF
Provides ease of installation with zero backlash (torsionally rigid), while eliminating the need for a key
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4200 g |
|---|---|
| Cuplu transmisibil | 14700 N.m |
| Tip | fx40 |
| Diametrul forajului | 110 mm |
| Cuplu de strângere pentru șuruburi | 145 N.m |
| Numărul de șuruburi | 7 |
| Arbore de presiune de suprafață | 140 N/mm² |
| Butuc de presiune a suprafeței | 100 N/mm² |
| Forța axială | 270 kN |
| Diametrul arborelui | 110 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
