Referințe
SKF:PHC BL546X5MTR
Rubix:d1277985
EAN:7316574089154

Detalii produs : PHC BL546X5MTR SKF - FLYER CHAIN SKF PHC BL546X5MTR
Suitable for high load, tension linkage applications such as fork lifts, elevators, cranes, etc.
Informații tehnice
atribute
| Lanț | bl546 |
|---|---|
| Lungimea lanțului | 5000 mm |
| Pas de lanț | 15.88 mm |
| Combinația plăcilor | 4x6 |
| Înălțimea plăcii | 15.09 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
