Discuri dințate metrice pentru găuri cilindrice SKF PHP 31-T10-32RSB
SKF Metric Timing Pulley 31-T10 Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 31-T10-32RSB
Rubix:d1263811
EAN:7316573306979

Detalii produs : PHP 31-T10-32RSB SKF - METRIC TOOTHED DISKS FOR CYLINDRICAL BORE HOLE SKF PHP 31-T10-32RSB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 490 g |
|---|---|
| Profil | t10 |
| Numărul de dinți | 32 |
| Lățime totală | 31 mm |
| Diametru efectiv | 101.86 mm |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Diametrul butucului | 65 mm |
| Pre-foraj | 10 mm |
| Plictisit terminat | 42 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
