Discuri dințate metrice pentru găuri cilindrice Optibelt 30-2 31 T10
ZRS for cylindrical bores
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:30-2 31 T10
Rubix:d429853
Producator:1583548
EAN:4014486237573



Detalii produs : 30-2 31 T10 OPTIBELT - 30-2 31 T10 OPTIBELT
Metric timing belt pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 441 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 30 |
| Lățime totală | 31 mm |
| Numărul de discuri de spălare | 2 |
| Diametru efectiv | 95.49 mm |
| Plictisit terminat | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
