Discuri dințate metrice pentru găuri cilindrice SKF PHP 27-AT5-48RSB
SKF Metric Timing Pulley T5 Series
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SKF:PHP 27-AT5-48RSB
Rubix:d1317351
EAN:7316574236954

Documente
Detalii produs : PHP 27-AT5-48RSB SKF - METRIC TOOTHED DISKS FOR CYLINDRICAL BORE HOLE SKF PHP 27-AT5-48RSB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN standards.
Informații tehnice
atribute
| Numărul de dinți | 48 |
|---|---|
| Lățime totală | 16 mm |
| Diametru efectiv | 76.42 mm |
| Diametrul exterior | 75.15 mm |
| Diametrul butucului | 50 mm |
| Pre-foraj | 8 mm |
| Plictisit terminat | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
