Discuri dințate metrice pentru găuri cilindrice Optibelt 32-2 66 T10
ZRS for cylindrical bores
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:32-2 66 T10
Rubix:d446826
Producator:1569238
EAN:4014486237641



Detalii produs : 32-2 66 T10 OPTIBELT - 32-2 66 T10 OPTIBELT
Metric timing belt pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1300 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 32 |
| Lățime totală | 66 mm |
| Numărul de discuri de spălare | 2 |
| Diametru efectiv | 101.86 mm |
| Plictisit terminat | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
