Referințe
SKF:PHG 8PJ1240
Rubix:d1261396
EAN:7316572743898

Detalii produs : PHG 8PJ1240 SKF - RIBBED BELT SKF PHG 8PJ1240
SKF multi rib belts are anti static, oil and heat resistant. Pre-tensioned cords for minimum elongation. Manufactured from chloroprene rubber. Also available, EPDM and elasticised.
Informații tehnice
atribute
| Profil | pj |
|---|---|
| Lungime | 1240 mm |
| Numărul de coaste | 8 |
| Înălțime | 3.5 mm |
| Desemnarea centurii | 8 pj 1240 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
