Curea trapezoidală îngustă SKF PHG 8V4750X5
SKF Narrow Wedge Banded Belt 8V/25J Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 8V4750X5
Rubix:d1280426
EAN:7316572714225
Detalii produs : PHG 8V4750X5 SKF - NARROW V-BELT SKF PHG 8V4750X5
Multiple belts in a single band, provides excellent lateral rigidity to prevent belt turnover and reduce vibration. Oil and heat resistant.
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8v |
|---|---|
| Lungimea exterioară | 475 mm |
| Grosime | 23 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

