Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace SKF K 25X32X16

SKF Needle Ring

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:K 25X32X16
Rubix:d1309875
Producator:10214
EAN:7316570895001
SKF NEEDLE CAGE K 25X32X16

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior32 mm
Lățime16 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : K 25X32X16 SKF - NEEDLE ROLLER BEARING CAGE AND ROLLER ASSEMBLY SKF K 25X32X16


Single row, with steel plate cage, according to DIN 5405.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)16x32x32 mm
Logistic Greutate27 g
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior32 mm
Lățime16 mm
Seriek
Cușcăoțel
Viteza de referință15000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r27.5 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr19.8 N
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere